Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Ancho de la base3.7500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 10.6250 a 12.1250 pulg.
- Tamaño del perno0,7500 pulg.
- Diámetro interno3-3/16 pulg.
- Altura total7.8125 pulg.
- Longitud total14.5000 pulg.
- Ancho general3.2500 pulg.
- Peso34.4 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante704663
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto2-33 ATO
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSP
- UPC_NO662461255575
Descripción general
Descripción del fabricante
SP-51 CXU BLK DE LA PILA
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad