Motion
MFC-47 CXU

SEALMASTER
MFC-47 CXU

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2.9375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro
Artículo MI #02564140
No. Fabricante MFC-47 CXU
Precio2,837.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
MFC-47 CXU

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2.9375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro
Artículo MI #02564140
No. Fabricante MFC-47 CXU
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
Precio2,837.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    5/8 pulg.;15.90 mm
  • Ancho de la carcasa
    2.4063 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3.2500 pulg.
  • Longitud total
    8-3/4 pulg., 222.30 mm
  • Longitud total Diámetro  
    8.7500 pulg.
  • Ancho general
    3-1/4 pulg., 82.60 mm
  • Diámetro del piloto
    6.3750 pulg.
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    3-215
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    17412 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    714216
  • Número de Upc del fabricante
    662461073032
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    3-215
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    MFC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461073032

Descripción general

Descripción del fabricante
MFC-47 CXU FLG
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"