Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.5625 pulg.
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1.5625 pulg.
- Ancho del anillo interior2.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Longitud total Diámetro5.3750 pulg.
- Peso6 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante717560
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto2-111TC
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461095850
Descripción general
- Grasa compleja de litio (incluida)