Motion
SF-39TC CXU

SEALMASTER
SF-39TC CXU

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #02564173
No. Fabricante SF-39TC CXU
Precio2,618.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SF-39TC CXU

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #02564173
No. Fabricante SF-39TC CXU
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
Precio2,618.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Grosor de la brida
    13/16 pulg.;20.60 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.9375 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.6250 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.8750 pulg.
  • Ancho general
    2-3/4 pulg., 69.90 mm
  • Peso
    13 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Número de cojinete
    2-27 T
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    11789 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    717562
  • Número de Upc del fabricante
    662461095874
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    2-27TC
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    SF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461095874

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-39TC FLG CXU
  • Grasa compleja de litio (incluida)

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"