Motion
SF-39 CXU

SEALMASTER
SF-39 CXU

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro
Artículo MI #02564246
No. Fabricante SF-39 CXU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SF-39 CXU

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 2.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de fieltro
Artículo MI #02564246
No. Fabricante SF-39 CXU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Grosor de la brida
    13/16 pulg.;20.60 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.9375 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.5625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5625 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.8750 pulg.
  • Ancho general
    2-11/16 pulg., 68.30 mm
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Número de cojinete
    46080
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    11789 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    708163
  • Número de Upc del fabricante
    662461043158
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    2-27
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Autoalineación
  • Serie
    SF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461043158

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-39 CXU FLG
  • Grasa compleja de litio (incluida)

También puede gustarle

Los clientes también compraron