Motion
SFT-16T CXU

SEALMASTER
SFT-16T CXU

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.0000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #02564248
No. Fabricante SFT-16T CXU
Precio235.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFT-16T CXU

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.0000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #02564248
No. Fabricante SFT-16T CXU
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
Precio235.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8910 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3.8891 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.4800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4800 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Peso
    1.8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Número de cojinete
    2-1T CXU
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de brida de 2-Bolt de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo concéntrico - Ajuste de carcasa de manejo de aire, Ruido probado - SFT-16T CXU
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    2801 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 2-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SFT-16T CXU
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461043691
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    6350 rpm
  • Velocidad máxima
    9000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2801 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1651 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    2-1T CXU
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    SFT
  • Capacidad de carga estática
    1651 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461043691

Descripción general

Descripción del fabricante
SFT-16T FLG CXU
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Comprobación del ruido de la manipulación del aire para un funcionamiento silencioso
  • Más holgado que el ajuste estándar de la carcasa para facilitar la alineación en marcos ligeros
  • Sello de laberinto de fieltro y deflector para entornos polvorientos y sucios
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle

Los clientes también compraron