Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro4.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1.2813 pulg.
- Ancho del anillo interior1.6875 pulg.
- Longitud total Diámetro5.0000 pulg.
- Diámetro del piloto3.3750 pulg.
- Peso3.9 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante707270
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto2-17
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSFC
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461281475
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP