Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Ancho de la base3.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.5625 a 7.9375 pulg.
- Tamaño del perno0,7500 pulg.
- Diámetro interno55 mm
- Altura total5.6250 pulg.
- Longitud total10.2500 pulg.
- Ancho general2.5625 pulg.
- Peso15.9 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante707975
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto5311 ATO
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieMP
- UPC_NO662461297063
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP