Motion
FB-206TMC CTY

SEALMASTER
FB-206TMC CTY

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #02564575
No. Fabricante FB-206TMC CTY
Precio1,925.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
FB-206TMC CTY

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #02564575
No. Fabricante FB-206TMC CTY
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
Precio1,925.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    40.10 mm
  • Tamaño del perno
    M8
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Grosor de la brida
    3/8 pulg.;9.50 mm
  • Ancho de la carcasa
    31.80 mm
  • Ancho del anillo interior
    39.70 mm
  • Longitud a través del orificio
    39.70 mm
  • Profundidad general
    1-11/16 pulg., 42.90 mm
  • En general Altura  
    5-23/64 pulg., 136.10 mm
  • Longitud total Diámetro  
    136.1 mm
  • Ancho general
    42.9 mm
  • Diámetro del piloto
    2-3/16 pulg., 55.60 mm
  • Peso
    3.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Número de cojinete
    5206TMC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    19487 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Soporte 3-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    705980
  • Número de Upc del fabricante
    662461266779
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    5206TMC
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    FB
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461266779

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-206TMC CTY FLG
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Incluye grasa GoldPlex-Hp

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"