Motion
SFC-208TMC

SEALMASTER
SFC-208TMC

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida piloto - Orificio de 40 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de fieltro
Artículo MI #02564577
No. Fabricante SFC-208TMC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFC-208TMC

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida piloto - Orificio de 40 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de fieltro
Artículo MI #02564577
No. Fabricante SFC-208TMC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    111.10 mm
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho de la carcasa
    1-25/64 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.
  • Peso
    5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    5850 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4467 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    SFC-T
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SFC-208TMC CTY FLG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"