Motion
SF-12T CTY

SEALMASTER
SF-12T CTY

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 0.7500 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de fieltro
Artículo MI #02564590
No. Fabricante SF-12T CTY
Precio836.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SF-12T CTY

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 0.7500 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de fieltro
Artículo MI #02564590
No. Fabricante SF-12T CTY
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
Precio836.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-11/32 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    3.3750 pulg.
  • Peso
    1.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    662461065976
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2611 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1444 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-012T
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    SF-T
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461065976

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-12T CTY FLG

También puede gustarle