Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.9170 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro4.1250 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Longitud total Diámetro5.0000 pulg.
- Peso4.2 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de Upc del fabricante662461210413
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieSFC
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461210413