Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Altura total5.7500 pulg.
- Longitud total7.6250 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
- Ranura Espaciado5.1250 pulg.
- Peso12.3 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteST-39SJ
- Número de Upc del fabricante662461045428
- RPM Máx.2550 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial11789 lbf
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieST
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO662461045428