Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1-25/64 pulg.
- Ancho del anillo interior1-15/16 pulg.
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
- Peso4.7 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- RPM Máx.4150 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7340 lbf
- Capacidad de carga estática radial4467 lbf
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieMFC
- Tipo de cojineteBola