Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.625 pulg.
- Longitud0.75 pulg.
- Diámetro total11/16 pulg.
- Longitud total4-5/8 pulg.
- Peso0.06 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- ColorVerde saltamontes
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización9609900000
- Temperatura máxima de marcado+100 °F
- Temperatura mínima de marcado+70 °F
- Cantidad del paquete144
- UPC_NO048615822396
Descripción general
- Cada lote se prueba para cumplir con las especificaciones de los lectores de marcas de grado Lucidyne ColorScan®
- Separación de color superior para una clasificación precisa en comparación con los lápices de colores de la competencia
- Realiza marcas resistentes a las manchas y reduce los errores de escaneado
- Hasta 14 colores fluorescentes en tres durezas para diferentes entornos de producción
- Disponible en 2 tamaños: estándar 11/16" (17 mm), forma hexagonal 1/2" (13 mm),
- Fabricado en EE. UU.