Motion
82236
SHBT ORGANIZACIÓN HRD SCANIT PL
Artículo MI #02565083
No. Fabricante 82236
Precio2.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SHBT ORGANIZACIÓN HRD SCANIT PL
Artículo MI #02565083
No. Fabricante 82236
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
Precio2.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.625 pulg.
  • Longitud
    0.75 pulg.
  • Diámetro total
    11/16 pulg.
  • Longitud total
    4-5/8 pulg.
  • Peso
    0.055 lb
  • Ancho
    0.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Sherbet naranja
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9609900000
  • Temperatura máxima de marcado
    +100 °F
  • Temperatura mínima de marcado
    +70 °F
  • Cantidad del paquete
    144
  • UPC_NO
    048615822365

Descripción general

Descripción del fabricante
82236 CRAYÓN DE MADERA DE SHERBERT NARANJA
  • Cada lote se prueba para cumplir con las especificaciones de los lectores de marcas de grado Lucidyne ColorScan®
  • Separación de color superior para una clasificación precisa en comparación con los lápices de colores de la competencia
  • Realiza marcas resistentes a las manchas y reduce los errores de escaneado
  • Hasta 14 colores fluorescentes en tres durezas para diferentes entornos de producción
  • Disponible en 2 tamaños: estándar 11/16" (17 mm), forma hexagonal 1/2" (13 mm),
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo