Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación10:1
- Peso5.77 lb
Detalles
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante781711453162
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- UPC_NO781711453162