Motion
GE 140  TXA-2RS

SKF
GE 140 TXA-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 140 mm, 210 mm OD, Ancho del anillo interior de 90 mm, Sellado
Artículo MI #02565176
No. Fabricante GE 140 TXA-2RS
Precio7,123.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 140 TXA-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 140 mm, 210 mm OD, Ancho del anillo interior de 90 mm, Sellado
Artículo MI #02565176
No. Fabricante GE 140 TXA-2RS
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
Precio7,123.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Anillo interior Ancho  
    90 mm
  • Desalineación Ángulo  
    7 °
  • Ancho del anillo exterior
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Peso
    24.6 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571884110
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +130 °C °F
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3000 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    5000 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316571884110

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 140 TXA-2RS BRG