Motion
09602
Dispensador de papel higiénico: rollo, sin núcleo, montado en pared, humo, capacidad de 1 rollo, 9-3/4 pulg. de alto, 14-1/4 pulg. de ancho, 6 pulg. de profundidad
Artículo MI #02565329
No. Fabricante 09602
Precio21.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispensador de papel higiénico: rollo, sin núcleo, montado en pared, humo, capacidad de 1 rollo, 9-3/4 pulg. de alto, 14-1/4 pulg. de ancho, 6 pulg. de profundidad
Artículo MI #02565329
No. Fabricante 09602

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    6 pulg.
  • Altura
    9-3/4 pulg.
  • Ancho
    14-1/4 pulg.

Detalles

  • Cumplimiento de Ada
    Cumple con la ADA
  • Acabado de color del dispensador
    Humo
  • Material
    Plástico
  • Estilo de montaje
    Montaje en pared
  • Capacidad del rodillo
    1
  • Dispensador de rollos o hojas de papel
    Rollo
  • Tipo de rollo de papel higiénico
    Sin núcleo
  • UPC_NO
    10036000096023

Descripción general

Descripción del fabricante
09602 INSIGHT CORELESS JRT E-Z LOAD DI
  • Rollo de alta capacidad
  • Dispensador fácil de cargar con entrada sin llave y piezas de repuesto
  • Tamaño más pequeño que los dispensadores JRT estándar
  • Para uso con papel de baño JRT sin núcleo Scott
  • La tecnología Microban® proporciona protección antimicrobiana integrada contra las bacterias causantes de manchas y olores más comunes, ayuda a evitar que los microbios de olor y manchas crezcan y se reproduzcan
  • Color: gris humo

También puede gustarle