Motion
07005
Scott® Rollo de papel higiénico - Rollo, sin núcleo, blanco, 1 capa, 2300 pies de largo
Artículo MI #02565334
No. Fabricante 07005
Precio14.12 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Scott® Rollo de papel higiénico - Rollo, sin núcleo, blanco, 1 capa, 2300 pies de largo
Artículo MI #02565334
No. Fabricante 07005
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
Precio14.12 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del rodillo
    8.9 pulg.
  • Longitud del rodillo
    2300 pies
  • Anchura de la hoja
    3.78 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Para usar con
    JRT 09603, JRT 09601, JRT 09602, JRT 09608, JRT 09609
  • Incluye fibras recicladas
    Incluye fibras recicladas
  • Número de rollos
    12
  • Pliegue
    1
  • Rollo u hojas
    Rollo
  • Tipo de rollo de papel higiénico
    Sin núcleo
  • UPC_NO
    10036000070054

Descripción general

Descripción del fabricante
07005 PUNTO SIN NÚCLEO JRT 1 CAPA, 12ROLL
  • Blanqueamiento elemental sin cloro (ECF)
  • Cumple con las pautas de la EPA para residuos posconsumo de un mínimo del 45 % con una eliminación del 100 % de los residuos principales
  • Con este sistema, no se trata de llaves, núcleos ni dolores de cabeza
  • 15 % más de papel por rollo
  • Funciona solo con dispensadores JRT manuales
  • Diámetro del rollo 8.9”
  • Color: blanco

También puede gustarle