Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del rodillo8.9 pulg.
- Longitud del rodillo1150 pies
- Anchura de la hoja3.78 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Para usar conJRT 09603, JRT 09601, JRT 09602, JRT 09608, JRT 09609
- Incluye fibras recicladasIncluye fibras recicladas
- Número de rollos12
- Pliegue2
- Rollo u hojasRollo
- Tipo de rollo de papel higiénicoSin núcleo
- UPC_NO10036000070061
Descripción general
- Blanqueamiento elemental sin cloro (ECF)
- Cumple con las pautas de la EPA para residuos posconsumo de un mínimo del 45 % con una eliminación del 100 % de los residuos principales
- Con este sistema, no se trata de llaves, núcleos ni dolores de cabeza
- 15 % más de papel por rollo
- Funciona solo con dispensadores JRT manuales
- Diámetro del rollo 8.9”
- Color: blanco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azul
Ver la documentación
Guantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus BlueGuantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus Blue
Ver la documentación
Guantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azul
Ver la documentación- Sistema de toallas WypAll Reach
Sistema de toallas WypAll Reach
Ver la documentación