Motion
H956808BK
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 1/2 in, Presión de trabajo de 250 psi, Tipo de manguera de vapor, Material de tubo de caucho EPDM, Material de cubierta de caucho EPDM, Longitud de 50.00 pies
Artículo MI #02565354
No. Fabricante H956808BK
Precio7.12 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 1/2 in, Presión de trabajo de 250 psi, Tipo de manguera de vapor, Material de tubo de caucho EPDM, Material de cubierta de caucho EPDM, Longitud de 50.00 pies
Artículo MI #02565354
No. Fabricante H956808BK
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
Precio7.12 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -8
  • Peso de la manguera
    23.00 lb/pie
  • Longitud
    50.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    7 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.03 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.265 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    2500 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    EJ
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de manguera
    Manguera de vapor
  • Material del tubo interior
    EPDM
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H956808BK
  • Número de Upc del fabricante
    639789265890
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    232 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Material de refuerzo
    Alambre de acero chapado en latón
  • Serie
    Serie H9568
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • Aplicaciones típicas
    Manguera de servicio de vapor.
  • UPC_NO
    639789265890
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE VAPOR CONCORD 250 3/4 BLK
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo