Motion
1003057
Grasa Zep - Grado 2 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color rojo, Sí, Sí, -5°F - 400 °F
Artículo MI #02565407
No. Fabricante 1003057
Precio8.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa Zep - Grado 2 NLGI, Tamaño 14 oz, Contenedor de cartucho, Color rojo, Sí, Sí, -5°F - 400 °F
Artículo MI #02565407
No. Fabricante 1003057
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
Precio8.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Peso neto
    1.054 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    9 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    2.1 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Contenido de VOC
    1.0 %

Detalles

  • Contenido de alcohol
    Sin alcohol
  • Contenido de amoniaco
    Sin amoniaco
  • Aplicación
    Para aplicaciones de servicio pesado
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Tipo de limpiador
    Grasa
  • Color
    Rojo
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    550 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    Ligeramente inflamable
  • Punto de inflamación
    Más de 400 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Formulario
    Grasa
  • Código de armonización
    2710.19.9000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de Upc del fabricante
    723783207977
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Olor
    Petróleo
  • Cantidad del paquete
    48 por caja
  • Tipos de productos
    Grasa
  • Aroma
    Petróleo
  • Sin disolventes
    No
  • Superficies limpias
    Piezas metálicas en movimiento
  • Rango de temperatura
    -5°F - 400 °F
  • UPC_NO
    10723783601284
  • Resistencia al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
1003057 MST GRASA ROJA 48T
  • 552 Punto de caída, grasa sin fusión, 65 carga Timken Ok; buena resistencia a las condiciones ambientales; propiedades adhesivas y cohesivas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno