Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete9 g
Detalles
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- AplicaciónBloqueo de roscas
- Fuerza de torsión de ruptura110 pulg.
- ColorAzul
- Tiempo de curado24 h
- Tiempo de fijación5 min.
- Compensación de materialMetal
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Tipo de paqueteVarilla
- Fuerza de torsión predominante43 pulg.
- Formulario de productoPegar
- Extraíble conHerramientas manuales
- Clasificación del fijador de roscasSellador de roscas
- Color del fijador de roscasAzul
- Contenedor de fijador de roscasVarilla
- Desmontaje del fijador de roscasExtraíble
- Resistencia de bloqueo de roscasMedio
- UPC_NO079340376847
Descripción general
- Rendimiento sin imprimación en metales inactivos y activos
- Curado tolerante al aceite en sujetadores tal como se recibieron sin limpieza
- Para bloquear y sellar sujetadores roscados entre 1/4 in y 3/4“
- Evita el aflojamiento y las fugas de golpes y vibraciones
- Cura cuando se confina en ausencia de aire entre superficies metálicas
- Requiere un desmontaje normal con herramientas manuales estándar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación