Motion
248
Threadlocker - Medio, Azul, Anaeróbico, 19 g, Varilla
Artículo MI #02565598
No. Fabricante 248
Precio47.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Threadlocker - Medio, Azul, Anaeróbico, 19 g, Varilla
Artículo MI #02565598
No. Fabricante 248

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$47.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    19 g

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Bloqueo de roscas
  • Fuerza de torsión de ruptura
    110 pulg.
  • Color
    Azul
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    5 min.
  • Compensación de material
    Metal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Varilla
  • Fuerza de torsión predominante
    43 pulg.
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Extraíble con
    Herramientas manuales
  • Clasificación del fijador de roscas
    Sellador de roscas
  • Color del fijador de roscas
    Azul
  • Contenedor de fijador de roscas
    Varilla
  • Desmontaje del fijador de roscas
    Extraíble
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Medio
  • UPC_NO
    079340370876

Descripción general

Descripción del fabricante
462476 37087 248 BLOQUEADOR DE ROSCAS MS 19GR
  • Rendimiento sin imprimación en metales inactivos y activos
  • Curado tolerante al aceite en sujetadores tal como se recibieron sin limpieza
  • Para bloquear y sellar sujetadores roscados entre 1/4 in y 3/4“
  • Evita el aflojamiento y las fugas de golpes y vibraciones
  • Cura cuando se confina en ausencia de aire entre superficies metálicas
  • Requiere un desmontaje normal con herramientas manuales estándar
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good