Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete9 g
Detalles
- Aeróbico o anaeróbicoAnaeróbico
- AplicaciónIndustrial
- Fuerza de torsión de ruptura220 pulg.
- ColorRojo
- Tiempo de curado24 h
- Tiempo de fijación5 min.
- Compensación de materialMetal
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- Tipo de paqueteVarilla
- Fuerza de torsión predominante34 pulg.
- Formulario de productoPegar
- Extraíble conCalefacción y herramientas manuales
- Clasificación del fijador de roscasSellador de roscas
- Color del fijador de roscasRojo
- Contenedor de fijador de roscasVarilla
- Desmontaje del fijador de roscasPermanente
- Resistencia de bloqueo de roscasAlto
- UPC_NO079340376854
Descripción general
- Para el bloqueo y sellado permanente de sujetadores roscados
- Evita el aflojamiento y las fugas de golpes y vibraciones
- Cura cuando se confina en ausencia de aire entre superficies metálicas
- Especialmente adecuado para aplicaciones de servicio pesado, pernos de hasta 3/4”
- Rendimiento sin imprimación en metales inactivos y activos
- Curado tolerante al aceite en sujetadores tal como se recibieron sin limpieza
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación