Motion
268
Sellador de roscas - Alto, Rojo, Anaeróbico, 19 g, Varilla
Artículo MI #02565600
No. Fabricante 268
Precio48.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de roscas - Alto, Rojo, Anaeróbico, 19 g, Varilla
Artículo MI #02565600
No. Fabricante 268

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    19 g

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Industrial
  • Fuerza de torsión de ruptura
    220 pulg.
  • Color
    Rojo
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    5 min.
  • Compensación de material
    Metal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Varilla
  • Fuerza de torsión predominante
    34 pulg.
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Extraíble con
    Calefacción y herramientas manuales
  • Clasificación del fijador de roscas
    Sellador de roscas
  • Color del fijador de roscas
    Rojo
  • Contenedor de fijador de roscas
    Varilla
  • Desmontaje del fijador de roscas
    Permanente
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Alto
  • UPC_NO
    079340376861

Descripción general

Descripción del fabricante
826035 569769 268 BLOQUEADOR DE ROSCAS HS 19GR
  • Para el bloqueo y sellado permanente de sujetadores roscados
  • Evita el aflojamiento y las fugas de golpes y vibraciones
  • Cura cuando se confina en ausencia de aire entre superficies metálicas
  • Especialmente adecuado para aplicaciones de servicio pesado, pernos de hasta 3/4”
  • Rendimiento sin imprimación en metales inactivos y activos
  • Curado tolerante al aceite en sujetadores tal como se recibieron sin limpieza