Motion
561
Sellador de rosca de tubo - 19 g, Varilla, Color blanco
Artículo MI #02565601
No. Fabricante 561
Precio25.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de rosca de tubo - 19 g, Varilla, Color blanco
Artículo MI #02565601
No. Fabricante 561

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$25.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    19 g
  • Gravedad específica
    1.14 a 25 °C
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Curado rápido y fiable en metal, roscas de tubos cónicos y accesorios
  • Rango de temperatura de aplicación
    72 °F
  • Base química
    Éster de metacrilato
  • Tipo de producto químico
    Éster de metacrilato
  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Punto de inflamación
    Sólido
  • Curado completo
    24 h
  • Rango de presión del gas
    10,000 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +300 °F
  • Tipo de paquete
    Varilla
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Serie
    QuickStix 561 PST?
  • Estándares cumplidos
    Certificación NSF/ANSI-61
  • Fuerza
    Bajo
  • UPC_NO
    079340371279

Descripción general

Descripción del fabricante
463973 37127 561 ROSCA DE TUBERÍA SLNT 19GR
  • Tiene un sellado inmediato a baja presión, facilita el desmontaje y no contamina ni obstruye las líneas
  • La fórmula semisólida también significa que no se derramará ni se filtrará, lo que la hace ideal para aplicaciones aéreas o para llevar en un bolsillo o caja de herramientas

También puede gustarle