Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor20 g
- Peso0.09 lb
Detalles
- ColorCobre
- ComposiciónCobre, grafito, aceite mineral, destilados de petróleo, cuarzo
- Características y beneficios• Fórmula a base de cobre y grafito • Protege las piezas metálicas del óxido, la corrosión, la corrosión, el descascarillado y el agarrotamiento a temperaturas de hasta 1,800°F (982°C)
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- Rango de temperaturaMáximo de +1800 °F
- TipoTemperatura alta
- UPC_NO079340372290
Descripción general
- Fórmula basada en cobre y grafito
- Protege las piezas metálicas del óxido, la corrosión, la corrosión y el agarrotamiento a temperaturas de hasta 1,800°F (982°C)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación