Motion
LB 8060
Lubricante antiagarrotamiento de uso general para altas temperaturas - 20 g, en barra, color: plata
Artículo MI #02565603
No. Fabricante LB 8060
Precio12.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento de uso general para altas temperaturas - 20 g, en barra, color: plata
Artículo MI #02565603
No. Fabricante LB 8060

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    20 g
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Color
    Plata
  • Composición
    Aluminio, óxido de calcio, grafito, aceite mineral, destilados de petróleo
  • Características y beneficios
    • La barra semisólida ofrece las mismas características de rendimiento que la pasta Loctite® Silver-Grade Anti-Seize, en una práctica barra semisólida • El paquete de la barra ofrece más portabilidad y menos desorden
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Rango de temperatura
    Máximo de +1600 °F
  • Tipo
    Uso general, alta temperatura
  • UPC_NO
    079340372306

Descripción general

Descripción del fabricante
466864 37230 PLATA ANTIAGARROTAMIENTO 20GR STK
  • La barra semisólida ofrece las mismas características de rendimiento que la pasta antiagarrotamiento Loctite® Silver-Grade, en una práctica barra semisólida
  • El paquete Stick ofrece más portabilidad y menos desorden