Motion
T75600
Guía del mástil y rodillos del carro
Artículo MI #02565622
No. Fabricante T75600
Precio1,341.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía del mástil y rodillos del carro
Artículo MI #02565622
No. Fabricante T75600
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
Precio1,341.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7700 pulg.
  • Radio de filete
    0.24 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.748 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.7300 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Ancho del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Peso
    2.52 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    T75600 - Guía de mástil RBC y cojinete de polea de cadena - Orificio de 1.7712" x 3.7250" OD
  • Aplicación
    Mástiles y carros de camiones elevadores, grúas de viaje, líneas transportadoras
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    637400055127
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Forma de anillo exterior
    Redondeado
  • Tipo de producto
    Rodamientos guía del mástil
  • Tipos de productos
    Cojinete del rodillo de guía del mástil
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18400 lbf
  • Tipo de cojinete
    Guía de mástil/Rodillos de carro
  • UPC_NO
    637400055127

Descripción general

Descripción del fabricante
T75600 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo