Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.5938 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- En general Altura1.5800 pulg.
- Longitud total Diámetro5.8125 pulg.
- Ancho general3.1563 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590305858
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoUC206-19
- Tipo de selloSellos R
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106022145
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFT206-19-A UNIDAD MONTADA