Motion
KD117
Gafas de seguridad Klondike - Lente plateada, Color de marco/patilla negro, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #02565657
No. Fabricante KD117
Precio5.43 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad Klondike - Lente plateada, Color de marco/patilla negro, Policarbonato, Tamaño universal
Artículo MI #02565657
No. Fabricante KD117
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
Su precio$5.43/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87+
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Familia de colores de montura
    Negro
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Material de la patilla de la montura
    Nailon
  • Color de la lente
    Plata
  • Familia de colores de lentes
    Plata
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Estilo de lente
    Doble
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    Klondike
  • Ajuste de la patilla
    Patillas ajustables
  • Color de la patilla
    Negro
  • Estilo de la patilla
    Espátula
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    766868381179
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
ESPEJO PLATEADO CON MONTURA NEGRA KD117 KLONDIKE
  • Lente Duramass® con revestimiento resistente a los arañazos, resistente y ligera, con curva base de 11°
  • Sello orbital completo con diseño de lente doble
  • Varillas ajustables, varillas de espátula extensibles
  • Nariz de gel suave y segura
  • Filtra el 99.9 % de la radiación UV
  • Cumple o supera las normas de seguridad ANSI Z87.1
  • Color de la montura: negro mate

También puede gustarle