Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Exterior Diámetro2.1250 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción77R18-D BALL BRG
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 77R18 tiene 1.1250 pulg. de diámetro del orificio, orificio recto, cierre doble blindado, 2.1250 pulg. de diámetro exterior y 0.5000 pulg. de ancho.
- Número de catálogo del fabricante5670
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106987703