Motion
6007 ZZ C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 62 mm D.E., 14 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02565661
No. Fabricante 6007 ZZ C3
Precio25.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm D.I., 62 mm D.E., 14 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #02565661
No. Fabricante 6007 ZZ C3
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
Precio25.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6007-ZZDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6007 ZZ C3 tiene un diámetro de orificio de 35 mm, orificio recto, cierre apantallado doble, diámetro exterior de 62 mm y ancho de 14 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6007 ZZ C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106980353

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.6007-ZZDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo