Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho25 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6309-ZZDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6309-ZZD-C3 cuenta con un diámetro de orificio de 45 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 25 mm.
- Número de catálogo del fabricante802
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106784692