Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Exterior Diámetro95 mm
- En general Ancho18 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6012-ZZDC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6012 ZZ C3 tiene un diámetro de orificio de 60 mm, orificio recto, cierre apantallado doble, diámetro exterior de 95 mm y ancho de 18 mm.
- Número de catálogo del fabricante6012 ZZ C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106789277