Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho10 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6003-ZZDC3 BRG
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6003 ZZ C3 tiene un diámetro de orificio de 17 mm, orificio recto, cierre apantallado doble, diámetro exterior de 35 mm y ancho de 10 mm.
- Número de catálogo del fabricante6003 ZZ C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106116318