Motion
627 2RS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 7 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02565671
No. Fabricante 627 2RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 7 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02565671
No. Fabricante 627 2RS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    627 2RS BRG
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 627 2RS cuenta con un diámetro de orificio de 7 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 22 mm y ancho de 7 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    627 2RS
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
627 2RS BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo