Motion
FC51-12SAENDP

BRAND HYDRAULICS CO
FC51-12SAENDP

Válvula de control de caudal compensada por presión ajustable—Puerto superior—Rango de caudal (GPM): 0 a 30
Artículo MI #02565726
No. Fabricante FC51-12SAENDP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRAND HYDRAULICS CO
FC51-12SAENDP

Válvula de control de caudal compensada por presión ajustable—Puerto superior—Rango de caudal (GPM): 0 a 30
Artículo MI #02565726
No. Fabricante FC51-12SAENDP
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC51-12SAE-NDP VÁLVULA DE ALIVIO
  • El orificio del carrete afilado con diamante proporciona un ajuste consistente del carrete con fugas bajas
  • Cada FC se somete a pruebas de cierre, caudal máximo y compensación de presión
  • Los 3 puertos estándar permiten el flujo compensado por presión fuera de dos puertos
  • Carrete de palanca giratoria de acero inoxidable 416 estándar para evitar que el carrete se bloquee
  • Tapones de compensador orb SAE estándar para eliminar fugas externas del orificio del compensador
  • Las juntas externas de la bobina giratoria evitan que la contaminación bloquee la bobina
  • El puerto superior opcional permite al cliente conectar la tubería directamente en línea con la entrada
  • 2 puertos opcionales que permiten el flujo compensado por presión fuera de un puerto
  • Carrete giratorio opcional de acero inoxidable 316 que proporciona la mayor resistencia a la corrosión
  • El flujo inverso libre opcional permite que el fluido pase del puerto CF (flujo de control) y EX (flujo excesivo) a la entrada (también hay disponible un flujo inverso único)
  • Puerto CF (flujo de control) de alivio del resorte de bola ajustable opcional y de alivio del resorte de bola de alta elevación
  • Presión máx.: 3,000 psi
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo