Motion
85220
Bomba de grasa FlowMaster - Bomba accionada por aire, caudal de 7 a 45 in3/min, 11:1 (presión de entrada alta), relación de bomba 9:1 (presión de entrada baja), tamaño de contenedor compatible de 120 lb
Artículo MI #02565746
No. Fabricante 85220
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de grasa FlowMaster - Bomba accionada por aire, caudal de 7 a 45 in3/min, 11:1 (presión de entrada alta), relación de bomba 9:1 (presión de entrada baja), tamaño de contenedor compatible de 120 lb
Artículo MI #02565746
No. Fabricante 85220
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor compatible
    120 lb
  • Conexión de la rosca de admisión
    3/8 NPTF pulg.
  • Conexión de rosca de salida
    1/4 NPTF pulg.

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +150 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Relación de la bomba
    11:1 (Presión de entrada alta), 9:1 (Presión de entrada baja)
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire

Descripción general

Descripción del fabricante
85220

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo