Motion
W448M35-SD
HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par - 8M-44-35, paso de 8 mm, ancho de banda de 35 mm, 44 dientes, casquillo, SD
Artículo MI #02565840
No. Fabricante W448M35-SD
Precio352.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par - 8M-44-35, paso de 8 mm, ancho de banda de 35 mm, 44 dientes, casquillo, SD
Artículo MI #02565840
No. Fabricante W448M35-SD

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio352.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    35 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 0.5000 a 2.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.73 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    4.764 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3570 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.4110 pulg.
  • Peso
    3.10 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8M-44-35
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950883748
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    44
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
  • UPC_NO
    697950883748

Descripción general

Descripción del fabricante
W448M35-SD SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"