Motion
31863
Naranja 85 0,062" x 0,75 con guía 100'/30.5m Cinturón Eagle
Artículo MI #02565880
No. Fabricante 31863
Precio5.23 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Naranja 85 0,062" x 0,75 con guía 100'/30.5m Cinturón Eagle
Artículo MI #02565880
No. Fabricante 31863

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.23/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo de la polea
    13 mm
  • En general Altura  
    0.062 pulg.
  • En general Ancho  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Guía redonda en la parte inferior
  • Tipo de banda
    Cinturón con extremos unidos
  • Color
    Naranja
  • Sección transversal
    .062" × .75"‡
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
1032210 NARANJA 85 .062 X .75 CON GUÍA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"