Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoCompleto
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorAzul
- Tipo de manguitoSin cordones
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de guantesCluta
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón
- Costuras del forroForro con costuras
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosConsolidador
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estilo de pulgarRecto
- UPC_NO30451439700251
Descripción general
- Cortar y coser en un patrón ceñido para permitir la máxima destreza
- Resistente a la abrasión, CE 4111
- Espalda perforada
- Guante de nitrilo sin cordones con diseño de clute
- Aplicaciones: montaje automotriz, carpintería
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación