Motion
4150B
Guantes Mustang® de soldadura/protección contra el calor - Tamaño grande, Cuero, Tipo de puño de guantelet, Par, Marrón
Artículo MI #02566545
No. Fabricante 4150B
Precio7.41 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Mustang® de soldadura/protección contra el calor - Tamaño grande, Cuero, Tipo de puño de guantelet, Par, Marrón
Artículo MI #02566545
No. Fabricante 4150B
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
Su precio$7.41/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    13 pulg.
  • Peso
    8.30 lb

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Patrón de guantes
    Pistón
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Tipo de material de cuero
    Cowhide
  • Material del forro
    Algodón
  • Material
    Piel
  • Línea de productos
    Mustang
  • Piel dividida o granulada
    Hombro dividido
  • Material de costura
    Poliéster
  • Estilo de pulgar
    Ala
  • Tipo
    Guantes de soldadura
  • UPC_NO
    30451434150075
  • Aplicaciones de soldadura
    Soldadura general

Descripción general

Descripción del fabricante
4150B SOLDADOR GRIS SHLDR ESTÁNDAR
  • Guante gris de cuero de vaca con hombros divididos y diseño Gunn
  • One piece back 13" length
  • Forro de calcetín completo con puño superior negro de drill de algodón
  • Todas las costuras ribeteadas
  • Aplicaciones: fundición, soldadura, todas las aplicaciones de uso general que requieren protección contra calor, llamas o chispas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"