Motion
9378BE
Manga resistente al corte - Material Kevlar, 18 pulg., larga, color amarillo
Artículo MI #02566549
No. Fabricante 9378BE
Precio3.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga resistente al corte - Material Kevlar, 18 pulg., larga, color amarillo
Artículo MI #02566549
No. Fabricante 9378BE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 pulg.
  • Ancho
    2-1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lavable
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    3
  • Normativas de listado de aprobación
    EN 388, FDA
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de prenda
    Resistente a los cortes
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Material
    Kevlar
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • UPC_NO
    45143937882

Descripción general

Descripción del fabricante
9378BE KEVLAR ÉCON 18" FUNDA DE MOCHILA
  • Alto nivel de comodidad
  • Permite la destreza manual
  • Lavable
  • Fabricado con materiales aceptados por la FDA para su uso en aplicaciones de procesamiento de alimentos
  • Fabricado en EE. UU.
  • Color: amarillo
  • Cant. paquete 10, cant. caja 200

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"