Motion
9694L
Guantes de trabajo de uso general UltraTech® - Tamaño grande, recubiertos de nitrilo, puños tejidos, material de nailon
Artículo MI #02566554
No. Fabricante 9694L
Precio3.30 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general UltraTech® - Tamaño grande, recubiertos de nitrilo, puños tejidos, material de nailon
Artículo MI #02566554
No. Fabricante 9694L
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
Precio3.30 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Nailon
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Material
    Nailon
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Ultra Tech
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    CE 3132
  • Estilo de pulgar
    Recto
  • UPC_NO
    30451439694321

Descripción general

Descripción del fabricante
9694L ULTRATECNOLOGÍA CON INFUSIÓN DE AIRE, CALIBRE 15
  • 15-gauge, 100% seamless knit nylon shell
  • Aire infundido con palma de nitrilo y inmersión en los dedos
  • Resistente a la abrasión
  • Gran sensibilidad táctil
  • Excelente comodidad y ajuste
  • Excelente agarre
  • Mayor destreza
  • Puntuación CE 4121
  • Color: guante blanco con revestimiento gris
  • Aplicaciones: montaje, electrónico, inspección, fabricación, manipulación de piezas pequeñas, automoción, envío, construcción, manipulación de materiales, mantenimiento general, agricultura, jardinería, industria del vidrio, protección contra bajas pelusas, uso general

También puede gustarle