Motion
130008-0306

MOLEX INC
130008-0306

303000P80M100 Conjunto de cables industriales de extremo único - Minicambio recto hembra (tamaño C) a cable flexible, 19 polos, 18 AWG, 22 AWG, cable de PVC
Artículo MI #02566598
No. Fabricante 130008-0306
Precio469.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MOLEX INC
130008-0306

303000P80M100 Conjunto de cables industriales de extremo único - Minicambio recto hembra (tamaño C) a cable flexible, 19 polos, 18 AWG, 22 AWG, cable de PVC
Artículo MI #02566598
No. Fabricante 130008-0306
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
Precio469.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    11.43 mm, 0.450 pulg.
  • Longitud del cable
    10.00 m, 32.81 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    18 AWG, 22 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300080306_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Negro
  • Conexión A
    Minicambio (tamaño C) - Hembra Recto
  • Conexión B
    Coleta de cerdo
  • Tipo de juego de cables
    Extremo único
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Minicambio recto hembra (tamaño C) a cable flexible
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Individual
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Material: junta tórica
    Fluoroelastómero
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    PVC
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Zinc recubierto de epoxi negro
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro
  • Corriente máx.
    2.0 A;3.0 A
  • Voltaje máx.
    300 V
  • Número de postes
    19
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 176 °F
  • Protocolo
    DeviceNet

Descripción general

Descripción del fabricante
303000P80M100 CABLE HEMBRA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"