Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 JIC 37°
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 2Brida de 1/2 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptador45° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroMacho a brida
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Abocardamiento a brida
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. macho JIC 37° Flare x 1/2 pulg. Código 61 Brida de junta tórica estándar
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 3/4–16
- Estilo final 2Código 61 Brida de junta tórica estándar
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie1703
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación