Motion
2502-03-02-FG

Brennan
2502-03-02-FG

2502-03-02-FG CODO 90 MJ-FP FORJADO
Artículo MI #02567381
No. Fabricante 2502-03-02-FG
Precio15.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
2502-03-02-FG

2502-03-02-FG CODO 90 MJ-FP FORJADO
Artículo MI #02567381
No. Fabricante 2502-03-02-FG
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
Precio15.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/8 pulg., 3/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/8 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg., 3/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/16 JIC 37°
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/8 in x 3/16 in macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/8–24
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    2502

Descripción general

Descripción del fabricante
2502-03-02-FG CODO 90 MJ-FP FORJADO

También puede gustarle